曜日別特売

積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969664LQM18DH150M70L
76,300
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする