炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1セット 200個入

炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

Yageo CFR シリーズ 2.7kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層でらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間

仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6995-44 内容量1セット(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61801034 CFR-25JT-52-2K7
850
839
923 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする