抵抗器 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

抵抗器 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

Yageo 1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ

内容量1セット(5000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61810028 AC1206JR-071KL 65-6932-58
7,180
7,098
7,808 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61810037 AC1206FR-071KL 65-7094-88
8,420
8,298
9,128 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする