曜日別特売

電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ

電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ - EATON(イートン)

Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています

仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61822960277830 DILM50(230V50HZ,240V60HZ)
61,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする