曜日別特売

平底フラスコ 1501シリーズ

平底フラスコ 1501シリーズ - コスモスビード

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

種別平底フラスコ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618571561501-08●容量:100mL●摺合:TS24/4065-6804-88
5,680
5,598
6,158(税込)
24日以内出荷
返品不可
618571651501-20●容量:1000mL●摺合:TS19/3865-6805-01
8,450
8,298
9,128(税込)
24日以内出荷
返品不可
618571741501-17●容量:500mL●摺合:TS19/3865-6804-97
6,730
6,698
7,368(税込)
24日以内出荷
返品不可
618571901501-19●容量:500mL●摺合:TS29/4265-6804-99
7,660
7,298
8,028(税込)
24日以内出荷
返品不可
618571991501-23●容量:2000mL●摺合:TS29/4265-6805-04
14,700
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572081501-05●容量:100mL●摺合:TS15/2565-6804-85
5,410
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572171501-21●容量:1000mL●摺合:TS24/4065-6805-02
8,710
8,298
9,128(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572261501-13●容量:200mL●摺合:TS29/4265-6804-93
6,340
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
618572351501-06●容量:100mL●摺合:TS15/3565-6804-86
5,410
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572441501-04●容量:50mL●摺合:TS24/4065-6804-84
5,280
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572601501-14●容量:300mL●摺合:TS19/3865-6804-94
6,340
6,298
6,928(税込)
24日以内出荷
返品不可
618572691501-15●容量:300mL●摺合:TS24/4065-6804-95
6,470
6,298
6,928(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする