サーキュレーター 洗える 全分解 上下左右首振り 18畳対応 DCモーター 静音
お手入れで悩まない。全分解できて洗えるサーキュレーター。前面ガード、羽根、背面ガードの取り外し可能でお手入れしやすい。上下左右の首振りで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。
風量5段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.8
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能メモリー機能、おやすみモード、室温表示、リズム風
風量5段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×21×31.5
タイマー入切:1~8時間
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)18畳まで
内容量1台
商品説明動画
洗えるサーキュレーター(YAR-DDW151)