ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L

ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L レップ

通常のショッピングカートとしての使用はもちろん、さまざまなシーンに合わせて便利に使い分けできる新型カート。
【使い方】
1.自転車の前かご用バッグに
2.スーパーのレジカゴ用バッグに
3.フレームをつけてショッピングカートに
4.フレームの台座を広げてキャリーカートに
便利なフック付きゴム紐が付属。撥水生地でお手入れ簡単。レジャーやアウトドアにもおすすめ。フレームの高さは5段階で調節可能。レジカゴいっぱいの荷物が入る25L容量。保冷保温機能付き。バッグは面ファスナーで取り外し簡単。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー 撥水 アウトドア レジャー 材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム 質量(kg)2 容量(L)25 耐荷重(kg)20 高さ(cm)カート:65~93(5段階調節) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:34×25×27 内容量1台
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。
※タイヤの取り外し、フレームの折りたたみはできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61786447 550311 ブラック
オープン
6,298
6,928 (税込)
取扱停止中

返品不可
61786438 550304 カーキ
オープン
6,298
6,928 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする