ドラム回転台DX

ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機) ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機) ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機)

横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。
本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。

用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に 質量(kg)13.5 外形寸法(mm)W348×L755×H85 溝幅(mm)88 安全最大荷重(kN)4.9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61955174 ISK-DR85DX
108,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする