シルバーレジャーシート(ピン6本付)

シルバーレジャーシート(ピン6本付) - CAPTAIN STAGシルバーレジャーシート(ピン6本付) - CAPTAIN STAGシルバーレジャーシート(ピン6本付) - CAPTAIN STAGシルバーレジャーシート(ピン6本付) - CAPTAIN STAGシルバーレジャーシート(ピン6本付) - CAPTAIN STAG

レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。
四隅のグロメットには補強版付き。
シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。
フチも補強。
フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。
フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。

材質シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956416UB-30742畳360180×180
950
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956434UB-30753畳450262×171
1,400
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956459UB-30764.5畳820262×262
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする