CAPTAIN STAG
グラシア ちょこっとチェア
ちょこっと使える便利なチェア。
ちょこっと座れる、ちょこっと荷物置きに、ちょこっと脚置きに。
セカンドチェアとしてもおすすめ、便利なサイドポケット付。
収納袋付。
作業する際の腰掛けとしても最適。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
860
耐荷重(kg)
70
収納寸法(mm)
130×130×長さ380
座面高(cm)
30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955795
UC-1873
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください