CAPTAIN STAG
シャルマン ファンテーブル
行楽やアウトドアなど幅広く活躍。
脚を差し込むだけで組立簡単。
脚はテーブル裏側にスッキリ収納。
軽量、コンパクト設計でテント内での使用にも最適。
材質
本体・脚:ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
3kg(均等)
収納寸法(mm)
幅550×奥行60×高さ280
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955960
UC-0595
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください