曜日別特売

ステンレス マルチラックテーブル(風防付)

ステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAGステンレス マルチラックテーブル(風防付) - CAPTAIN STAG

火にかけた鍋やダッチオーブンが直接置ける、耐熱性が高いステンレス製板なので焚き火まわりに最適です。
ラックとしても使用できるゴトク付きで目的のシーンに合わせた組み合わせで使用可能です。
天板に脚が付いているのでフレームと分離した状態でも独立して使用可能です。
天板は4段階に高さ調整可能です。
作業台や物を置く収納ラックとしても便利。

材質甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/風防:ステンレス鋼、フレーム:鉄、表面加工:エポキシ樹脂塗装質量(g)3850耐荷重(kg)天板:20kg(均等)、ゴトク:3kg(均等)テーブル寸法(mm)幅440×奥行300×高さ360・270・200・70収納寸法(mm)480×300×厚さ40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×310×420内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955978UC-0596
14,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする