曜日別特売

TKペースト

TKペースト - 化研テックTKペースト - 化研テックTKペースト - 化研テックTKペースト - 化研テック

低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。
耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。
無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に。
アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956714CR-2800(1本)1本(10g)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61956827CR-2800(1箱)1箱(10g×10本)
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする