5.0MPVFレンズ搭載バレット型防犯カメラ
5.0MPバリフォーカルレンズ搭載バレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム
形状バレット型
色ホワイト
本体質量(g)約390
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約243.5×90.7×90.7
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |