NC多CHネットワークビデオレコーダー(最大32CH)8TB組込

NC多CHネットワークビデオレコーダー(最大32CH)8TB組込 ヤザワコーポレーション

NC多チャンネルネットワークビデオレコーダー

仕様●映像信号:IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP 最大32CH●録画インターバル:前録画:1~ 30秒/後録画:10~ 300秒●録画ビットレート:16Kbps ~ 20,000Kbps per CH●録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像切断/停止●録画圧縮方式:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264●録画解像度:8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.●音声ビットレート:64Kbps/CH 本体寸法(mm)約375×281.5×56 本体質量(kg)約1.6(HDD非搭載時) 音声入力:1/出力:1、RCA(双方向音声) 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM 適合システムメインプロセッサー:Quad-core Embedded Processor OS:Embedded LINUX 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61955716 NCR47R8T
オープン
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする