【名入れ】スムージー(ソーダ) 3色ペン 0.5mm 50本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品

【名入れ】スムージー(ソーダ) 3色ペン 0.5mm 50本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品 ジャストコーポレーション 【名入れ】スムージー(ソーダ) 3色ペン 0.5mm 50本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品 ジャストコーポレーション

スリムな本体にオシャレな色味がマッチした一品!

用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質軸:樹脂(ラバーグリップ付き) 全長(mm)143 質量(g)13 方式スライドノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13 文字色【名入れ】白 インク色黒・赤・青 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.5 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで インク水性ジェルインク 色(軸)ソーダ 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦4×横35 サービス分類名入れ 内容量1セット(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61957299 PNC-ST-BR-P
オープン
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 950 / 税込 1,045
全国 500 950 / 税込 1,045
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 500 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 500 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする