協和精工
超硬センタードリル90°ロング
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工
材質
超硬(MG)
全長L(mm)
150
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62400679
KCD-9020L
2.6
6
2
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62400688
KCD-9025L
3.2
6
2.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62400697
KCD-9030L
3.9
8
3
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください