PCDセンタードリル

PCDセンタードリル - 協和精工PCDセンタードリル - 協和精工

先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。

用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62362337DCD-090005PCD層:10.51
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362346DCD-090015PCD層:21.53
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362355DCD-120005PCD層:10.51
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362364DCD-120015PCD層:21.53
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362380DCD-130005PCD層:10.51
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362389DCD-130015PCD層:21.53
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
62362398DCD-090020PCD層:224
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362407DCD-120020PCD層:224
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362416DCD-130020PCD層:224
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362425DCD-090008PCD層:10.81.2
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362434DCD-090010PCD層:112
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362450DCD-090012PCD層:11.22
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362459DCD-120008PCD層:10.81.2
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362468DCD-120010PCD層:112
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362477DCD-120012PCD層:11.22
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362486DCD-130008PCD層:10.81.2
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362495DCD-130010PCD層:112
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362504DCD-130012PCD層:11.22
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする