曜日別特売

PCDポイントドリル

PCDポイントドリル - 協和精工

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。

用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62364595DPD-2030PCD層:0.50.60.3
69,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
62364604DPD-2250PCD層:252.5
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364620DPD-2260PCD層:252.6
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364629DPD-2270PCD層:252.7
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364638DPD-2280PCD層:252.8
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364647DPD-2290PCD層:252.9
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364656DPD-2300PCD層:253
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
62364665DPD-2080PCD層:0.61.20.8
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364674DPD-2090PCD層:0.61.80.9
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364690DPD-2100PCD層:121
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364699DPD-2110PCD層:121.1
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364708DPD-2120PCD層:121.2
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364717DPD-2130PCD層:131.3
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364726DPD-2140PCD層:131.4
55,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62364735DPD-2040PCD層:0.50.60.4
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364744DPD-2200PCD層:242
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364760DPD-2210PCD層:242.1
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364769DPD-2220PCD層:242.2
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364778DPD-2230PCD層:252.3
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364787DPD-2240PCD層:252.4
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62364796DPD-2050PCD層:0.510.5
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364805DPD-2060PCD層:0.510.6
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364814DPD-2070PCD層:0.61.20.7
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364830DPD-2150PCD層:131.5
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364839DPD-2160PCD層:131.6
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364848DPD-2170PCD層:131.7
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364857DPD-2180PCD層:241.8
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62364866DPD-2190PCD層:241.9
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする