協和精工
超硬センタードリル90°
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62400627
KCD-9008
1
60
3
0.8
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62400636
KCD-9010
1.3
60
4
1
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62400645
KCD-9012
1.5
60
4
1.2
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62400654
KCD-9015
1.9
60
4
1.5
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62400670
KCD-9030
3.9
70
8
3
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62400706
KCD-9004
0.5
60
3
0.4
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62400715
KCD-9020
2.6
60
6
2
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
62400724
KCD-9025
3.2
60
6
2.5
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62400740
KCD-9005
0.6
60
3
0.5
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62400749
KCD-9003
0.3
60
3
0.3
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください