協和精工
超硬段付ドリル
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
222
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62366686
KDD-208003
10
3
50
3
0.8
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62366695
KDD-208503
10
3
50
3
0.85
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62366704
KDD-209003
10
3
50
3
0.9
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62366720
KDD-209503
10
3
50
3
0.95
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62366729
KDD-205002
8
2
50
3
0.5
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366738
KDD-205502
8
2
50
3
0.55
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366747
KDD-206002
8
2
50
3
0.6
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366756
KDD-206502
8
2
50
3
0.65
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366765
KDD-207002
8
2
50
3
0.7
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366774
KDD-207503
10
3
50
3
0.75
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366790
KDD-210006
15
6
50
3
1
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366799
KDD-210506
15
6
50
3
1.05
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366808
KDD-211006
15
6
50
3
1.1
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366817
KDD-211506
15
6
50
3
1.15
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366826
KDD-212006
15
6
50
3
1.2
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366835
KDD-212506
15
6
50
3
1.25
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366844
KDD-213006
15
6
50
3
1.3
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366860
KDD-213506
15
6
50
3
1.35
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366869
KDD-214006
15
6
50
3
1.4
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366878
KDD-214506
15
6
50
3
1.45
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366887
KDD-215006
15
6
50
3
1.5
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366896
KDD-215506
15
6
50
3
1.55
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62366905
KDD-210003
10
3
50
3
1
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366914
KDD-210503
10
3
50
3
1.05
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366930
KDD-211003
10
3
50
3
1.1
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366939
KDD-211503
10
3
50
3
1.15
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366948
KDD-212003
10
3
50
3
1.2
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366957
KDD-212503
10
3
50
3
1.25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366966
KDD-213003
10
3
50
3
1.3
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366975
KDD-213503
10
3
50
3
1.35
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62366984
KDD-214003
10
3
50
3
1.4
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62367000
KDD-214503
10
3
50
3
1.45
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62367009
KDD-215003
10
3
50
3
1.5
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62367018
KDD-215503
10
3
50
3
1.55
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62367027
KDD-225012
20
12
70
6
2.5
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367036
KDD-225512
20
12
70
6
2.55
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367045
KDD-226012
20
12
70
6
2.6
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367054
KDD-226520
35
20
70
6
2.65
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367070
KDD-227020
35
20
70
6
2.7
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367079
KDD-227520
35
20
70
6
2.75
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367088
KDD-228020
35
20
70
6
2.8
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367097
KDD-228520
35
20
70
6
2.85
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367106
KDD-229020
35
20
70
6
2.9
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367115
KDD-229520
35
20
70
6
2.95
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367124
KDD-230020
35
20
70
6
3
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367140
KDD-230520
35
20
70
6
3.05
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367149
KDD-231020
35
20
70
6
3.1
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367158
KDD-231520
35
20
70
6
3.15
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367167
KDD-232020
35
20
70
6
3.2
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62367176
KDD-232520
35
20
70
6
3.25
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ