協和精工
超硬ポイントドリル90°
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
面取り:1
面取り:1.05
面取り:1.1
面取り:1.15
面取り:1.2
面取り:1.25
面取り:1.3
面取り:1.35
面取り:1.4
面取り:1.45
面取り:1.5
面取り:1.55
面取り:1.6
面取り:1.65
面取り:1.7
面取り:1.75
面取り:1.8
面取り:1.85
面取り:1.9
面取り:1.95
面取り:2
全長(mm)
40
50
刃径(Φmm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
柄径(Φmm)
3
4
6
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62397285
KPD-9005
面取り:1.25
40
6
0.5
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397294
KPD-9006
面取り:1.2
40
6
0.6
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397310
KPD-9007
面取り:1.15
40
6
0.7
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397319
KPD-9008
面取り:1.1
40
6
0.8
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397328
KPD-9009
面取り:1.05
40
6
0.9
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397337
KPD-9010
面取り:1
40
6
1
3
¥
6,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62397346
KPD-9011
面取り:1.45
50
10
1.1
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397355
KPD-9012
面取り:1.4
50
10
1.2
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397364
KPD-9013
面取り:1.35
50
10
1.3
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397380
KPD-9014
面取り:1.3
50
10
1.4
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397389
KPD-9015
面取り:1.25
50
10
1.5
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397398
KPD-9016
面取り:1.2
50
10
1.6
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397407
KPD-9017
面取り:1.15
50
10
1.7
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397416
KPD-9018
面取り:1.1
50
10
1.8
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397425
KPD-9019
面取り:1.05
50
10
1.9
4
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62397434
KPD-9020
面取り:2
50
12
2
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397450
KPD-9021
面取り:1.95
50
12
2.1
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397459
KPD-9022
面取り:1.9
50
12
2.2
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397468
KPD-9023
面取り:1.85
50
12
2.3
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397477
KPD-9024
面取り:1.8
50
12
2.4
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397486
KPD-9025
面取り:1.75
50
12
2.5
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397495
KPD-9026
面取り:1.7
50
12
2.6
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397504
KPD-9027
面取り:1.65
50
12
2.7
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397520
KPD-9028
面取り:1.6
50
12
2.8
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397529
KPD-9029
面取り:1.55
50
12
2.9
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62397538
KPD-9030
面取り:1.5
50
12
3
6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください