協和精工
超硬ルーマ型フラットドリル
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62372435
KDR-F-2220
21
50
2.2
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372444
KDR-F-2225
21
50
2.25
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372460
KDR-F-2230
21
50
2.3
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372469
KDR-F-2235
21
50
2.35
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372478
KDR-F-2240
21
50
2.4
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372487
KDR-F-2245
21
50
2.45
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372496
KDR-F-2250
21
50
2.5
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372505
KDR-F-2255
21
50
2.55
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372514
KDR-F-2260
21
50
2.6
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372530
KDR-F-2265
21
50
2.65
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62372539
KDR-F-2270
24
50
2.7
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372548
KDR-F-2275
24
50
2.75
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372557
KDR-F-2280
24
50
2.8
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372566
KDR-F-2285
24
50
2.85
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372575
KDR-F-2290
24
50
2.9
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372584
KDR-F-2295
24
50
2.95
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372600
KDR-F-2300
24
50
3
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62372609
KDR-F-2050
5
38
0.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372618
KDR-F-2051
5
38
0.51
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372627
KDR-F-2052
5
38
0.52
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372636
KDR-F-2053
5
38
0.53
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372645
KDR-F-2054
5
38
0.54
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372654
KDR-F-2055
5
38
0.55
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372670
KDR-F-2056
5
38
0.56
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372679
KDR-F-2057
5
38
0.57
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372688
KDR-F-2058
5
38
0.58
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372697
KDR-F-2059
5
38
0.59
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372706
KDR-F-2060
6
38
0.6
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372715
KDR-F-2061
6
38
0.61
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372724
KDR-F-2062
6
38
0.62
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372740
KDR-F-2063
6
38
0.63
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372749
KDR-F-2064
6
38
0.64
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372758
KDR-F-2065
6
38
0.65
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372767
KDR-F-2066
6
38
0.66
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372776
KDR-F-2067
6
38
0.67
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372785
KDR-F-2068
6
38
0.68
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372794
KDR-F-2069
6
38
0.69
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372810
KDR-F-2070
7
38
0.7
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372819
KDR-F-2071
7
38
0.71
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372828
KDR-F-2072
7
38
0.72
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372837
KDR-F-2073
7
38
0.73
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372846
KDR-F-2074
7
38
0.74
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372855
KDR-F-2075
7
38
0.75
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372864
KDR-F-2076
7
38
0.76
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372880
KDR-F-2077
7
38
0.77
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372889
KDR-F-2078
7
38
0.78
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372898
KDR-F-2079
7
38
0.79
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372907
KDR-F-2080
7
38
0.8
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372916
KDR-F-2081
7
38
0.81
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62372925
KDR-F-2082
7
38
0.82
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ