協和精工
超硬セミロングドリル
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62402219
KDSL-2030
40
8
0.3
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402228
KDSL-2035
40
8
0.35
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402237
KDSL-2040
40
8
0.4
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402246
KDSL-2045
40
8
0.45
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402255
KDSL-2050
40
8
0.5
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402264
KDSL-2055
40
8
0.55
¥
2,990
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402280
KDSL-2060
40
8
0.6
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402289
KDSL-2065
40
8
0.65
¥
2,930
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402298
KDSL-2070
50
15
0.7
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402307
KDSL-2075
50
15
0.75
¥
2,930
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402316
KDSL-2080
50
15
0.8
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402325
KDSL-2085
50
15
0.85
¥
2,930
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62402334
KDSL-2090
50
15
0.9
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402350
KDSL-2095
50
15
0.95
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402359
KDSL-2100
50
16
1
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402368
KDSL-2105
50
16
1.05
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402377
KDSL-2110
50
16
1.1
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402386
KDSL-2115
50
16
1.15
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402395
KDSL-2120
50
18
1.2
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402404
KDSL-2125
50
18
1.25
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402420
KDSL-2130
50
18
1.3
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402429
KDSL-2135
50
18
1.35
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402438
KDSL-2140
50
18
1.4
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402447
KDSL-2145
50
18
1.45
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402456
KDSL-2150
55
24
1.5
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62402465
KDSL-2155
55
24
1.55
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402474
KDSL-2160
55
24
1.6
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62402490
KDSL-2165
55
24
1.65
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402499
KDSL-2170
55
24
1.7
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62402508
KDSL-2175
55
24
1.75
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402517
KDSL-2180
55
24
1.8
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62402526
KDSL-2185
55
24
1.85
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62402535
KDSL-2190
55
24
1.9
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62402544
KDSL-2195
55
24
1.95
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62402560
KDSL-2200
55
24
2
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402569
KDSL-2205
55
24
2.05
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62402578
KDSL-2210
55
24
2.1
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402587
KDSL-2215
55
24
2.15
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62402596
KDSL-2220
65
26
2.2
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402605
KDSL-2225
65
26
2.25
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62402614
KDSL-2230
65
26
2.3
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402630
KDSL-2235
65
26
2.35
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
62402639
KDSL-2240
65
26
2.4
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402648
KDSL-2245
65
26
2.45
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
62402657
KDSL-2250
65
26
2.5
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62402666
KDSL-2255
65
26
2.55
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62402675
KDSL-2260
65
28
2.6
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62402684
KDSL-2265
65
28
2.65
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62402700
KDSL-2270
65
28
2.7
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62402709
KDSL-2275
65
28
2.75
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ