曜日別特売

アナログ入出力拡張アダプタ

アナログ入出力拡張アダプタ - 三菱電機
精度
●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内
周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内
周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内
周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内
周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内
仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457379FX5-4A-ADP
49,500
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする