曜日別特売

耐突刺手袋 LFOCPR

耐突刺手袋 LFOCPR - 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR - 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR - 原田産業

耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。
360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。
視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。

用途
注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。
産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質
ライナー:PET+コットン
中間層:スチール(マイクロメッシュ)
コーティング:天然ゴム
オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F内容量1双
注意
※回転体等、手が巻き込まれる恐れのある作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※薬品、溶剤を使用しての作業には十分ご注意の上、ご使用ください。
※熱いものには使用しないでください。
※耐切創・耐突刺強度の材料を使用していますが、十分注意してご使用ください。
※体質により湿疹かぶれ等をおこす事があります。異常が見られた場合には、使用を中止し医師にご相談してください。
※洗濯し繰り返し使用可能ですが、破損の有無を確認後、ご使用ください。
※使用後は汚れを落とし陰干し、保管は直射日光を避けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624976748(M)M248.320.6
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
624976909(L)L258.622
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
6249769910(XL)XL268.922.6
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする