WIZ'A
釘袋
用途
工具や釘等の収納に
仕様
摩擦や熱に強い床皮製、仮枠補強付き、ペン差し、小ポケット付き
幅(mm)
50
全長(mm)
330
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62461177
WZ-WMK05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください