カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ

カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ - コーコス信岡

幅広いシーンで「魅せる」マストアイテムです。
ストレッチ生地により、抜群の伸縮性・フィット感・動きやすさです。
腰周りはややゆったりとしつつ、ボトムを引き締めてラインをきれいに見せます。

用途カジュアルに、作業用に。種別カーゴパンツ適合ベルト幅(mm)50混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ、伸縮性内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62462814G-5005-1-5L102-7110ネイビー5L100103
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462830G-5005-1-6L102-7111ネイビー6L110113
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462839G-5005-13-4L102-7118ブラック4L9598
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462848G-5005-13-5L102-7119ブラック5L100103
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462857G-5005-13-6L102-7120ブラック6L110113
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする