カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド

カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド - コーコス信岡

ライダースパンツとG-CARGOのこだわりのタイトシルエットを融合させた、全く新しいワークカーゴの形です。
大き目のサイドポケットや膝の蛇腹プリーツなど、ワイルドなスタイルに動きやすい機能性をプラスしています。

用途カジュアルに、作業用に。種別カーゴパンツ適合ベルト幅(mm)50混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
腰廻り(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62462866G-8005-9-4L102-7237アーミー4L9598
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462875G-8005-9-5L102-7238アーミー5L100103
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462884G-8005-9-6L102-7239アーミー6L110113
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462900G-8005-14-4L102-7245サンド4L9598
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462909G-8005-14-5L102-7246サンド5L100103
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462918G-8005-14-6L102-7247サンド6L110113
6,700
3,790
4,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする