マクセル
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。
本製品はオレンジブックパート2に準拠。
インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
48倍速記録対応
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520144
CDR700PN.50SP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください