CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段)

CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段) サカエ CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段) サカエ CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段) サカエ CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段) サカエ

ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。
体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 高さ(mm)740 材質(車輪)サイレントエラストマー 段数3 全高(mm)最大H1000 キャスターあり ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
取扱説明書: (0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62532254 CSP-7573HTSE 21 500 750 グリーン
45,470
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532270 CSP-7573HTSEI 21 500 750 アイボリー
45,470
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532279 CSP-7573HTSEW 21 500 750 パールホワイト
45,470
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532288 CSP-7573HTSED 21 500 750 ダークグレー
45,470
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532297 CSP-6073HTSE 14 400 600 グリーン
40,190
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532306 CSP-6073HTSEI 14 400 600 アイボリー
40,190
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532315 CSP-6073HTSEW 14 400 600 パールホワイト
40,190
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62532324 CSP-6073HTSED 14 400 600 ダークグレー
40,190
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

CSパールワゴン(中量取手ハイタイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする