曜日別特売

永磁チャック

永磁チャック - ファーステック永磁チャック - ファーステック

平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持
防水仕様

ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100内容量1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び寸法
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524597FT-614E22.5350150×350306366
402,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524606FT-616E25.9400150×400356416
443,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
62524615FT-618E28.2450150×450400466
484,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
返品不可
62524624FT-816E32.5400200×400356416
576,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
62524640FT-818E35.7450200×450400466
651,000
589,800
648,780(税込)
欠品中
返品不可
62524649FT-820E42500200×500450516
729,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62529795FT-407E7175100×175139191
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529804FT-510E13.9250125×250212266
259,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529820FT-612E17.5300150×300256316
343,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする