ファーステック
マグネット桝形ブロック
上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
内容量
1台
注意
防水構造ではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524527
FT-BA2
a1b32
21.3
150
150
150
¥
235,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529497
FT-BA1
a1b:26
6.3
100
100
100
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください