Earth-Chain
アーム式マグネットスタンド(油圧)
油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い
アルミ合金製の為軽量で操作しやすい
微動調整装置付き
機構
油圧式
取付ねじ穴サイズ
アーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝
Φ8
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539954
ECE-300ALL
マグネット本体:120×50×55
アーム:640
3.5
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539970
ECE-300AL
マグネット本体:80×50×55
アーム:435
2.5
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539979
ECE-300A
マグネット本体:80×50×55
アーム:340
2.3
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539988
ECE-300B
マグネット本体:60×50×55
アーム:340
2
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539997
ECE-300BS
マグネット本体:60×50×55
アーム:255
1.4
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください