Earth-Chain
アーム式マグネットスタンド(メカ)
ワイヤーで各アームを固定
微動調整装置付き
機構
メカロック式
取付ねじ穴サイズ
アーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝
Φ8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540006
ECE-310
アーム:347
1.6
マグネット本体:60×50×55
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
43日以内出荷
返品不可
62540015
ECE-600
アーム:178
0.4
マグネット本体:35×30×35
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください