Earth-Chain Earth-Chainの 測定用品 Earth-Chainの マグネット用品 Earth-Chainの マグネットベース マグネット付電気スタント ジャバラ式 マグネット付電気スタント 注文コード 62540024 白熱球とLED球ともに使用可能 全長(mm)アーム:460 質量(kg)1.67 定格60W 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55 機構ジャバラ式 電源(AC V)100 内容量1台 注意 電球は付属いたしておりません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ECE-304 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62540024 ECE-304 ¥12,000 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 43日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグネット用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 税込¥538~ ¥489~ 丸型マグネット ベスト 税込¥307~ ¥279~ 小型マグネットフィルター マイクロマグ パル 税込¥219,780~ ¥199,800~ クランプ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 薄形電磁ホルダ カネテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ 丸型キャップ付きマグネット ベスト 税込¥285~ ¥259~ 円型ストライクプレート受金具 ベスト 税込¥252 ¥229 マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 角型キャップ付きマグネット ベスト 税込¥351~ ¥319~ 丸型ダブルフェース 粘着付き ベスト 税込¥285~ ¥259~ 板ゴムマグネット ベスト 税込¥472~ ¥429~ 楕円型ストライクプレート受金具 ベスト 税込¥307~ ¥279~ マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ マグキューブ S SUZUKID(スズキッド) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 板ゴム強力マグネット ベスト 税込¥439~ ¥399~ 墨糸ホルダー エスコ 税込¥2,431~ ¥2,210~ マグキューブ M SUZUKID(スズキッド) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ リング型マグネット ベスト 税込¥252~ ¥229~ 角型穴付きマグネット ベスト 税込¥274~ ¥249~ ネオジウム磁石 ベスト 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品マグネット用品マグネットベースマグネットベース本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります マグネットベース本体 マグネットホルダ台 マグネットベース関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品