コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革

コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所)

仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト その他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト 革 デザインアーム ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター 幅(mm)700 座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト 高さ(mm)1170~1270 奥行(mm)脚:700 キャスターΦ75ウレタンキャスター 肘掛固定肘 背幅(mm)502 脚数(本)5本脚 座幅(mm)530 座高(mm)420~520 座奥行(mm)400~450 肘高さ(mm)625~725 グリーン購入法適合 脚幅(mm)700 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(39.74MB) 取扱説明書: (6.07MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62587877 CC48XW FF71
343,800
249,800
274,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,320 / 税込 11,352
離島 1 30,000 / 税込 33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする