曜日別特売

内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP

内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP - セメダイン

内装床材ピールアップ用の接着剤です。
優れた初期粘着接着性:広範な接着性を有しており、様々な床材に適応します。乾燥後、被膜が粘着性を示し、収まりよく施工が可能です。
ピールアップ性:接着性と相反するピールアップ性(剥がし性)も良く、手直しや改修に適しています。
拘束性:従来のピールアップ用接着剤に比べ、横ずれを起こしにくく、床材の伸縮を抑制する性能を有しています。
低臭気:水性であるため、低臭気で作業者にやさしい接着剤です。

用途タイルカーペット、置敷ビニル床タイル、各種床材のピールアップ用途に。容量(kg)3特性ピールアップタイプ、初期粘着性、低臭気標準使用量吸水性下地:80~100g/m2、非吸水性下地:60~80g/m2乳白色透明仕様【乾燥時間の目安】夏/20分、冬/40分材質アクリル樹脂系エマルション形接着剤主成分アクリル樹脂系エマルション不揮発分60.0±2.0%改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物内容量1缶(3kg)
注意
※乾燥が不十分な場合、ピールアップ性を損なうおそれがあります。
※塗布面積は当日の貼り合わせが完了する面積としてください。塗布後貼り合わせせずに放置すると、ホコリ等で接着剤の接着力が落ちてしまいます。
※使用する時は換気をよくしてください。
※湿った床、湿気の多いところでの使用は避けてください(臭気、突き上げ等が発生する恐れがあります)。
※5℃以上の環境でご使用ください。
※作業後は、手洗いやうがいをしてください。
※開封後は、キャップをしっかり閉め、なるべく早く使い切ってください。
※凍結しないよう注意し、5~35℃で直接日光の当たらない室内に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)をご参照願います。
※剥がせるタイプの接着剤ですが、素材によっては痛めたり、糊残りすることがあります。必ず事前に目立たないところで確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62613917AE-2253
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする