曜日別特売

業務用ルーフキャリア NV350用

業務用ルーフキャリア NV350用 - INNO業務用ルーフキャリア NV350用 - INNO
(1件のレビュー)

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット
車の加工不要
積載部バー高さ目安寸法:2,080mm
キーロック標準装備
バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利

適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅/標準ルーフ :年式 H29.8~(2017.8~) 型式 E26系ブラック質量(g)9600最大積載量(kg)50内容量1個
注意
※2017年7月以前の車両には取付部車体側ナットが浅いため適合しません。
※車体の個体差により、バーの高さがズレる場合があります。取付には14mmのレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632169BU35050
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632169
2024-08-27
用途: 脚立等の長尺物をルーフキャリアに積込む時に使用する
株式会社アイ・エヌ・ジー建設業・工事業

『2017年7月以前の車両には取付部車体側ナットが浅いため適合しません。
 車体の個体差により、バーの高さがズレる場合があります。』とありますが、
 前から2本目ステーは車体とキャリアの間にスペーサを入れ無い仕様の為、
 個体差によりズレる様です。
 2本目のステー取付時にワッシャ等を追加すればズレる事無く取れつけれる様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする