山崎実業
天板付きスリッパラック タワー ブラック
玄関先に便利な4足収納可能の天板付きスリッパラック。
鍵や小物、フレグランスなどを置くのに便利な天板。
インテリアに合うスリムでスタイリッシュなデザインです。
仕様
品質表示:(本体)スチール(粉体塗装)、(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
付属品
-
質量(g)
約1650
耐荷重(kg)
天板:約1、収納部:約1
収納数
スリッパ4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50×12×41
内寸法(cm)
収納部:約W48×D7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62687426
5152
WH
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62687435
5153
BK
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください