スマホストラップ 手首 ハンド シリコンハンド(ダイヤカット) ストラップシート付 携帯ストラップ &me
高級感のあるダイヤカットデザインが施された、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
柔らかく肌触りのよいシリコン素材と、落ち着いたカラーとゴールドの金具で、フォーマルなスタイルにも合わせやすいデザイン。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが付属しているので、お使いのスマホケースにストラップホールがなくても使用できます。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
高級感のあるダイヤカットデザインが施された、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
スマートフォンの操作時や、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
落ち着いたカラーとゴールドの金具で、フォーマルなスタイルにも合わせやすいデザインです。
柔らかく肌触りのよいシリコン素材を採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。
ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
ストラップホールシートはハンドストラップ本体と同じカラーを採用し、統一感があるデザインです。
耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚
材質シリコン、亜鉛合金、ポリエステル
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドストラップ:約92×10×92、ストラップホールシート:65×0.6×48
内容量1個
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
高級感のあるダイヤカットデザインが施された、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
スマートフォンの操作時や、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
落ち着いたカラーとゴールドの金具で、フォーマルなスタイルにも合わせやすいデザインです。
柔らかく肌触りのよいシリコン素材を採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。
ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
ストラップホールシートはハンドストラップ本体と同じカラーを採用し、統一感があるデザインです。
耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。