トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納

トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 15L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ タテ収納 エレコム

荷物を細かく分けて収納したい方におすすめ!日々の通勤に十分な収納力を備えたビジネストートバッグです。
使用頻度や大きさに合わせて使い分けられる8つの外部ポケットが付いているので、使いたいものを必要なときにサッと取り出せます。
14インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
その他5つの小物・ドリンク用内装ポケットを完備しており、荷物がゴチャつくのを防ぎます。

用途
荷物を細かく分けて整理することができ、日々の通勤に十分な収納力を備えたビジネストートバッグです。

使用頻度や大きさに合わせて使い分けられる8つの外部ポケットが付いているので、使いたいものを必要なときにサッと取り出せます。

14インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
移動中の揺れによるパソコンへの傷つきを防ぎます。

前面には、5つのポケットを完備。
使用頻度や大きさに合わせて使い分けることができ、収納力もバツグンです。

メイン気室はA4サイズが横にぴったりと収まるサイズ感。
内装にはパソコンはもちろん、モバイルアクセサリーなどをすっきり収納できるオープンポケットやボトルホルダーも完備。
荷物がゴチャつくのを防ぎます。

背面のポケットは、肩にかけたままでも中の荷物を取り出しやすく、ファスナー付きのため財布などを入れておくのに便利です。

底面には摩擦・引き裂き強度に優れたコーティング素材を採用しています。

素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いた色合いなので、スーツに合わせやすいデザインです。

本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。
肩にかけたままでも出し入れもしやすく便利です。

表面生地には撥水加工を施しています。

内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。

YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。

YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
仕様●(PC収納部内寸備考)※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●(ポケット(側面))オープンポケット×2●(ポケット(前面))オープンポケット×1、ファスナーポケット×3、仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1●(ポケット(気室内))パソコン用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ボトルホルダー×1●(ポケット(背面))ファスナーポケット×1●(表面加工)撥水加工(表生地) 材質ポリエステル ブラック サイズ~14.0インチ ノートパソコン 質量(g)約710 容量(L)約15 内寸法(mm)パソコンコンパートメント:W約330×D約21×H約240 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約110×約370 ※ハンドル含まず 特性撥水 気室数1(メイン気室) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62686744 BM-TBSDBK
11,860
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする