曜日別特売

吸湿発熱クッション ヒップ型 吸湿発熱

吸湿発熱クッション ヒップ型 吸湿発熱 - ボンフォーム吸湿発熱クッション ヒップ型 吸湿発熱 - ボンフォーム吸湿発熱クッション ヒップ型 吸湿発熱 - ボンフォーム

表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用!
生地が水分や水蒸気を吸収し、熱に変換する事で電気を使わなくてもあったか!
静電気防止加工
表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止

材質[表地]ポリエステル[中材]ウレタンフォーム[裏地]ポリエステル質量(g)150タイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×18内容量1枚
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください.。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。 気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※接触冷感効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。 ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、 メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627012255793-43BRブラウン
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
627012165793-43BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする