PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD 1TB シルバー
1 USB4 Gen3x2による、Read:3,800MB/s,Write:3,700MB/s(
1TB:3,600MB/s)で高速なファイル転送を実現!2 映像・写真編集のUSB4対応PCユーザーも高速で使用可能!3 exFATでフォーマットされている為、MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能!4 故障予測サービス「みまもり合図」に対応!大切なデータの消失リスクを低減!5 データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品
USB4(Gen 3x2)ケーブル C to C(30cm)、取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster
Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図
※保証書は取扱説明書に記載
仕様●(USB部 インターフェース)USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0●(USB部 ファイルシステム)exFAT●(USB部 端子形状)Type-C●(USB部 端子数)1
電源USBバスパワー
本体質量(g)約190
動作環境(保証)温度:5~35℃、湿度:10~85%
保証期間1年間
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×118※突起物含まず
搭載ドライブ1TB
内容量1台
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster
Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図
※保証書は取扱説明書に記載
PCパーツ の新着商品
