クロダルマ
アクティブレギンスパンツ
軽量で引裂強度とストレッチ性の高い素材を使用した本体部分とストレッチ性に優れた接触冷感素材の膝下部分を組み合わせたアクティプレギンスパンツ。
素材
ナイロン92%、ポリウレタン8%
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62708198
DG128
ブラック
S
70
66~74
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708207
DG128
ブラック
M
71
74~82
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708216
DG128
ブラック
L
72
82~90
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708225
DG128
ブラック
LL
73
90~98
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708234
DG128
ブラック
3L
74
98~108
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708250
DG128
ブラック
4L
74
108~118
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708259
DG128
メイサイブラック
S
70
66~74
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708268
DG128
メイサイブラック
M
71
74~82
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708277
DG128
メイサイブラック
L
72
82~90
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708286
DG128
メイサイブラック
LL
73
90~98
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708295
DG128
メイサイブラック
3L
74
98~108
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62708304
DG128
メイサイブラック
4L
74
108~118
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください