クロダルマ
スラックス(ノータック)
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62703088
31684
ロイヤルブルー
6L
80
128~138
¥
6,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
62703097
31684
ネイビー
6L
80
128~138
¥
6,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
62703106
31684
シルバー
6L
80
128~138
¥
6,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
62703115
31684
チャコールグレー
6L
80
128~138
¥
6,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
62703124
31684
ロイヤルブルー
SS
78
58~66
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703140
31684
ロイヤルブルー
S
78
66~74
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703149
31684
ロイヤルブルー
M
80
74~82
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703158
31684
ロイヤルブルー
L
80
82~90
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703167
31684
ロイヤルブルー
LL
80
90~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703176
31684
ロイヤルブルー
3L
80
98~108
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703185
31684
ロイヤルブルー
4L
80
108~118
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703194
31684
ロイヤルブルー
5L
80
118~128
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703210
31684
ネイビー
SS
78
58~66
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703219
31684
ネイビー
S
78
66~74
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703228
31684
ネイビー
M
80
74~82
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703237
31684
ネイビー
L
80
82~90
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703246
31684
ネイビー
LL
80
90~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703255
31684
ネイビー
3L
80
98~108
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703264
31684
ネイビー
4L
80
108~118
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703280
31684
ネイビー
5L
80
118~128
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703289
31684
シルバー
SS
78
58~66
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703298
31684
シルバー
S
78
66~74
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703307
31684
シルバー
M
80
74~82
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703316
31684
シルバー
L
80
82~90
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703325
31684
シルバー
LL
80
90~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703334
31684
シルバー
3L
80
98~108
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703350
31684
シルバー
4L
80
108~118
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703359
31684
シルバー
5L
80
118~128
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703368
31684
チャコールグレー
SS
78
58~66
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703377
31684
チャコールグレー
S
78
66~74
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703386
31684
チャコールグレー
M
80
74~82
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703395
31684
チャコールグレー
L
80
82~90
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703404
31684
チャコールグレー
LL
80
90~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703420
31684
チャコールグレー
3L
80
98~108
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703429
31684
チャコールグレー
4L
80
108~118
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
62703438
31684
チャコールグレー
5L
80
118~128
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください