クロダルマ
カーゴパンツ(限定品)
摩擦に強く引裂強度も高い軽量のコーデュラ素材。
優れたストレッチ性と総ゴムのウエストでストレスのない着心地。
ゆったりしたシルエットのカジュアルなカーゴバンツ。
素材
本体:ナイロン 91%、ポリウレタン 9%(コーデュラ素材)、別布部分:ナイロン100%(リップ)
内容量
1本
注意
※限定生産の為無くなり次第終了となります。
全12種類を絞り込む
色
カーキ
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62708320
DG129
ブラック
S
71
66~74
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708329
DG129
ブラック
M
72
74~82
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708338
DG129
ブラック
L
73
82~90
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708347
DG129
ブラック
LL
74
90~98
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708356
DG129
ブラック
3L
75
98~108
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708365
DG129
ブラック
4L
75
108~118
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708374
DG129
カーキ
S
71
66~74
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708390
DG129
カーキ
M
72
74~82
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708399
DG129
カーキ
L
73
82~90
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708408
DG129
カーキ
LL
74
90~98
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708417
DG129
カーキ
3L
75
98~108
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
62708426
DG129
カーキ
4L
75
108~118
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください