クロダルマ
スラックス(ノータック)
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62706055
31686
ネイビー
6L
80
128~138
¥
8,500
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
6日以内出荷
62706064
31686
シルバー
6L
80
128~138
¥
8,500
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
6日以内出荷
62706080
31686
ブラック
6L
80
128~138
¥
8,500
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
6日以内出荷
62706089
31686
ネイビー
SS
78
58~66
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706098
31686
ネイビー
S
78
66~74
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706107
31686
ネイビー
M
80
74~82
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706116
31686
ネイビー
L
80
82~90
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706125
31686
ネイビー
LL
80
90~98
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706134
31686
ネイビー
3L
80
98~108
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706150
31686
ネイビー
4L
80
108~118
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706159
31686
ネイビー
5L
80
118~128
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706168
31686
シルバー
SS
78
58~66
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706177
31686
シルバー
S
78
66~74
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706186
31686
シルバー
M
80
74~82
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706195
31686
シルバー
L
80
82~90
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706204
31686
シルバー
LL
80
90~98
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706220
31686
シルバー
3L
80
98~108
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706229
31686
シルバー
4L
80
108~118
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706238
31686
シルバー
5L
80
118~128
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706247
31686
ブラック
SS
78
58~66
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706256
31686
ブラック
S
78
66~74
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706265
31686
ブラック
M
80
74~82
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706274
31686
ブラック
L
80
82~90
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706290
31686
ブラック
LL
80
90~98
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706299
31686
ブラック
3L
80
98~108
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706308
31686
ブラック
4L
80
108~118
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
62706317
31686
ブラック
5L
80
118~128
¥
7,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください