クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
全27種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62706326
35686
ネイビー
6L
80
128~138
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
62706335
35686
シルバー
6L
80
128~138
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
62706344
35686
ブラック
6L
80
128~138
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
62706360
35686
ネイビー
SS
78
58~66
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706369
35686
ネイビー
S
78
66~74
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706378
35686
ネイビー
M
80
74~82
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706387
35686
ネイビー
L
80
82~90
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706396
35686
ネイビー
LL
80
90~98
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706405
35686
ネイビー
3L
80
98~108
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706414
35686
ネイビー
4L
80
108~118
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706430
35686
ネイビー
5L
80
118~128
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706439
35686
シルバー
SS
78
58~66
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706448
35686
シルバー
S
78
66~74
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706457
35686
シルバー
M
80
74~82
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706466
35686
シルバー
L
80
82~90
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706475
35686
シルバー
LL
80
90~98
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706484
35686
シルバー
3L
80
98~108
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706500
35686
シルバー
4L
80
108~118
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706509
35686
シルバー
5L
80
118~128
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706518
35686
ブラック
SS
78
58~66
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706527
35686
ブラック
S
78
66~74
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706536
35686
ブラック
M
80
74~82
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706545
35686
ブラック
L
80
82~90
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706554
35686
ブラック
LL
80
90~98
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706570
35686
ブラック
3L
80
98~108
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706579
35686
ブラック
4L
80
108~118
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
62706588
35686
ブラック
5L
80
118~128
¥
7,600
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください