クロダルマ
ハーネス対応ベスト 服のみ
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
素材
ポリエステル65%、綿35%
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707410
26886
S
ネイビー
114
64
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707419
26886
M
ネイビー
118
66
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707428
26886
L
ネイビー
122
68
47
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
62707437
26886
LL
ネイビー
126
70
49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707446
26886
3L
ネイビー
134
72
53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707455
26886
4L
ネイビー
142
74
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707464
26886
5L
ネイビー
150
74
61
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707480
26886
7L
ネイビー
166
74
69
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
62707489
26886
S
シルバー
114
64
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707498
26886
M
シルバー
118
66
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707507
26886
L
シルバー
122
68
47
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
62707516
26886
LL
シルバー
126
70
49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
62707525
26886
3L
シルバー
134
72
53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707534
26886
4L
シルバー
142
74
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707550
26886
5L
シルバー
150
74
61
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707559
26886
7L
シルバー
166
74
69
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
62707568
26886
S
チャコールグレー
114
64
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707577
26886
M
チャコールグレー
118
66
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707586
26886
L
チャコールグレー
122
68
47
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707595
26886
LL
チャコールグレー
126
70
49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707604
26886
3L
チャコールグレー
134
72
53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707629
26886
5L
チャコールグレー
150
74
61
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
62707638
26886
7L
チャコールグレー
166
74
69
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
62707620
26886
4L
チャコールグレー
142
74
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください